- 半袖Tシャツ 3枚入り ノーブランド 35718383

- 半袖Tシャツ 3枚入り ノーブランド 35718383 - 半袖Tシャツ 3枚入り ノーブランド 35718383

半袖Tシャツ 3枚入り

(52件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(3枚) 注文コード35718383 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

型崩れしにくく、伸びにくい!4重リブ織りの襟元です。

ブラック サイズL 種別Tシャツ 胸囲(cm)108 混率(%)綿100 肩幅(cm)48 袖丈(cm)20 着丈(cm)74 目付(g/m2)(生地)115〜125 身幅(cm)54 ポケットなし
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 52
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-28
用途:
Tシャツとして着る
製造業

比較的厚手のTシャツではないか。といって厚すぎわけではない。丈夫で何度も洗っても首周りがクタクタになるようなこともない。とても良い。リピート確実。でも、丈夫なので次いつ購入することになるかは分からない(笑)。

対象商品:
35718471
2022-12-29
用途:
普段着
製造業

普段使いに着始めて1週間たちますが、首回りは丈夫そうで伸びたりしていません。私のお腹が出ているからか、少し丈が短い感じで、もう少し丈があったほうがシャツがベルトから出ないのにと少し残念です。肌触りは良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
35718453
2022-09-16
用途:
オフィスでの事務作業時
卸売・小売業

値段が安かったの購入しましたが、思っていた以上にしっかりとした生地でした。
(もっとペラペラだと想像してました・・)
丸首の首元もちょうど良い具合で、ワイシャツの下に着て、襟元から見えても下品な感じではないと思います。

対象商品:
35718453
2022-12-17
用途:
屋外作業
ペクッド 様 (建設業・工事業)

冬季に半そでシャツを使うのは体温調節のために着脱が容易だからです。実際に使ってみるとたいへん重宝します。

対象商品:
35718453
2020-08-25
用途:
肌着に

完全なるアンダーウエア だと思います
ツナギ、ワイシャツの下に着る物と思う

肌触り良い、生地は薄い、マダラに透け透け、
これ1枚で表歩くのは( ミーは )恥ずかしい

対象商品:
35718453
2020-01-28
用途:
イベント準備時
建設業・工事業

試験的に購入しました、期待より少し布が薄目でしたが、使用には差し支えありませんでした。安価なため助かりました。

対象商品:
35718426
2020-06-07
用途:
農作業

肌触りもよく満足です。
首回りがあと少し広いほうがいい。

対象商品:
35718392
2019-11-21
用途:
会社の作業服の下地として使用してます。
株式会社興梠建設 様

着心地も良く、肌ざわりもよく、気に入って使用います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする