曜日別特売
X 50g 単独貼付けウエイト ヤマテ金属 35724166

X 50g 単独貼付けウエイト ヤマテ金属 35724166
X 50g 単独貼付けウエイト ヤマテ金属 35724166

単独貼付けウエイト

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(14個)
内容量1箱(14個)注文コード35724166品番X 50g
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

必要な分だけ使用可能な単独タイプ。

材質タイプ50g刻みセット内容50g×14個厚さ(mm)4幅(mm)19長さ(mm)96仕様黒テープ使用寸法(mm)19×96質量(g)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35724166
2022-04-03
用途: 浄化槽のメンテナンス
建設業・工事業

浄化槽の曝気ろ材に括り付け沈める重しに使用しました。

対象商品 : 35724087
2018-04-28
用途: 船で使用する 小物に使用します。
ル、レーヴ不動産業

船で使用する 小物に使用しますが サイズも丁度良く 何枚か使用すれば 適当なサイズになるので重宝します。

対象商品 : 35724096
2019-06-01
用途: アルミホイールのバランスとり
サービス業

可もなく不可もなくです。
接着の両面テープがどれくらいもつかはわかりませんが・・・

対象商品 : 35724166
2018-08-03
用途: タイヤ交換作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

大きな単位があるので、助かります。もう少し安いか、たくさん入っていてくれれば、またリピートしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする