購入当初からポインタが安定しないので放置していました。3年ぶりに発掘したところ、黄ばんでいました。当時使っていたパソコンに接続しましたところ、フリーズします。OSが立ち上がってから接続する必要があります。古き良きモノタロウの、懐かしい品。
USB規格対応のマウスなので 規格とコネクタ形状さえあえば大概つかえる。
OSのバージョンは、上記さえあってれば、気にしなくていいんでしょうが、題名のとおり、一連を一応報告として記載します。
32bitや64bitもお構いなしです。(気にされる方の参考になれば)
どれも問題なかったです。
使用方法の特徴としては、
あえて流行りのBluetoothにしなかったこと。それは、電池を内蔵してマウスが重たくなると予想して、
このUSBマウスを使ってます。操作時に軽いので。あくまで個人の意見です。
キーボードは無線にしましたけども。
以上です。
光学式でこの価格とは驚いておりましたが、そこはさすがMONOTAROさんですね、普通に問題なく使用しています。頻繁に使用するものです、汚れてきたら取り替えようとたくさん購入しました。調子が良ければ今後も引き続き継続購入します。
大きさも男性には手頃な大きさと思います、まだ使い始めなので今の所不具合無く使用しております。只、ご丁寧にMonotaROと印字されていますが、印字等を無しにすればその分コストダウン出来るのではないでしょうか?
USB接続ですがパソコンによってはUSBに挿しても接続がうまくいかない場合がありました。接続するとLEDが点きますがUSBの差し込みが若干ですが緩かった場合は反応しないところがありました。他のUSB機器は反応しています。初期不良なのか初めからそうなのかは不明です。
この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。