※代表画像

SC0809CB3 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35725532 SC0809CB3 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35725532 SC0809CB3 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35725532 SC0809CB3 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35725532

スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35725532 品番 SC0809CB3
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥493
販売価格(税別)
448

止めネジで取り付ける汎用タイプ。
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。

内径B(Φmm)8 外径D(Φmm)18(±0.1) 寸法D1(Φmm)10.4 幅L(mm)9.5(±0.1) 寸法L1(mm)2.5 材質鉄(S45C) 用途ベアリング固定用 付属品六角穴付止めネジ(くぼみ先 黒染め)2本 仕様止めネジ2本 種別スタンダード 質量(g)11 表面処理黒染め 六角穴付ボルトM4×4 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ベアリング698ZZ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:627

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35725733
2019-08-12
用途:
試作機制作
建設業・工事業

その名の通りベアリング固定に使用、調整が楽で助かりました。

対象商品:
35725663
2018-12-12
用途:
バイクのマフラーの消音

消音バッフルとして使用しました。希少なサイズでたいへん良い品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする