※代表画像
岩田製作所
スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
内径B(Φmm)
6
寸法A(mm)
7
注文コード
35726941
品番
SCS0608MB3
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
内径B・寸法A
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
締結力の強いスリットタイプ。
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。
用途
ベアリング固定用
寸法A(mm)
7
内径B(Φmm)
6
外径D(Φmm)
20(±0.1)
寸法D1(Φmm)
9.1
幅L(mm)
8.5(±0.1)
寸法L1(mm)
1
寸法W(mm)
1
寸法X(mm)
6.5
寸法Y(mm)
3
材質
鉄(S45C)
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7)1本
種別
スリット
表面処理
無電解ニッケルメッキ
六角穴付ボルト
M3×8
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ベアリング
696ZZ
CADデータダウンロード