曜日別特売
SCS1712MB2 スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35727081

※代表画像

SCS1712MB2 スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35727081
SCS1712MB2 スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35727081
SCS1712MB2 スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35727081
SCS1712MB2 スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35727081

スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個内径B(Φmm)17寸法A(mm)12.5注文コード35727081品番SCS1712MB2
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

締結力の強いスリットタイプ。
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。

用途ベアリング固定用寸法A(mm)12.5内径B(Φmm)17外径D(Φmm)35(±0.1)寸法D1(Φmm)24.2幅L(mm)12(±0.1)寸法L1(mm)1寸法W(mm)1.5寸法X(mm)13寸法Y(mm)6材質鉄(S45C)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)1本種別スリット表面処理無電解ニッケルメッキ六角穴付ボルトM5×16RoHS指令(10物質対応)対応適合ベアリング6203ZZ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする