曜日別特売
フ-429B リングファイル コクヨ 35730073

 

フ-429B リングファイル コクヨ 35730073
フ-429B リングファイル コクヨ 35730073
フ-429B リングファイル コクヨ 35730073

リングファイル

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズB4ヨコ
タイプヨコ型
内容量1冊注文コード35730073品番フ-429B
参考基準価格(税別)¥1,130販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

書類を保護するためのプロテクター付き。ワンタッチで簡単に開閉できるユニバーサルデザインの金属製丸型リングのとじ具を採用。
この製品は『リベットはずし機』/フ-RVT1で表紙ととじ具を分別することができます

サイズB4ヨコ収納枚数(枚)170仕様丸型リング幅(mm)396高さ(mm)267タイプヨコ型種類2穴Oリングファイル背幅(mm)30穴数2リング内径(Φmm)22穴間隔(mm)80材質(表紙)色厚板紙材質(とじ具)スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35729976
2023-12-13
用途: 書類整理
青山療術健康センター医療・福祉・介護関連業

丈夫でパンチの穴対応の品物が少ない中、非常にに良い商品に出会えたと満足しております。今後も必ずこの商品にと決めております。

対象商品 : 35729951
2020-03-06
用途: 経理関係の書類をまとめる際に使用

事務書類をまとめる際に使用しております。
外側のビニールコーティングが、通常のリングファイルよりも手に馴染み、持ち運びがしやすいです。

対象商品 : 35729951
2019-08-02
用途: 資料管理

リングの外しやすさ、閉じなどは簡単に使えました。ファイルとしての機能は申し分ありませんが、背面のタイトルを書いたりするところにリングを固定しているものがボタン状に2箇所出ているので、手書き、テプラを貼るときには邪魔に感じます。

対象商品 : 35730003
2019-04-11
用途: 書類の整理

使いやすく、価格も手頃です。書類の整理に重宝しています。

対象商品 : 35729967
2018-11-24
用途: 機械装置組立
組立本舗

いろいろな書類の整理整頓に、ファイルを色分けしてすぐにわかるように出来便利です。

対象商品 : 35730055
2015-04-01
用途: 書類の整理
有限会社茂木工業

値段もお手ごろだし、これはとっても使いやすいので、次回も購入したいと思います。

対象商品 : 35730003
2013-03-30
用途: 書類のファイリング

以前より継続利用をしている商品。何も問題なく使える。通常よりもかなり安値で購入できることがうれしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする