リングファイル

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 35730161 品番 フ-431NB
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

ワンタッチで開くユニバーサルデザインとじ具を採用。書類を保護するためのプロテクター付き。閲覧に適したリング式とじ具で書類の中途抜差しも簡単。
この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます

グリーン購入法適合 サイズB5S 種類2穴Oリングファイル 穴数2 タイプタテ型 収納枚数(枚)220 付属品カラー仕切りカード(5山)×1組 仕様丸型リング・替背紙式 幅(mm)224 高さ(mm)267 エコマーク認定認定 背幅(mm)45 リング内径(Φmm)30 穴間隔(mm)80 芯材古紙パルプ配合率100% 材質(表紙)PPフィルム貼り 背ラベル色 エコマーク認定番号17 112 151

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35730134
2023-09-21
用途:
書類のファイル
株式会社グランド 様 (卸売・小売業)

Dリングファイル
オープン&ロックが非常に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする