曜日別特売
フ-448NB リングファイル コクヨ 35730195

フ-448NB リングファイル コクヨ 35730195
フ-448NB リングファイル コクヨ 35730195

リングファイル

商品レビューを投稿する
サイズB6ヨコ
内容量1冊注文コード35730195品番フ-448NB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,170販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

ワンタッチで開くユニバーサルデザインとじ具を採用。書類を保護するためのプロテクター付き。閲覧に適したリング式とじ具で書類の中途抜差しも簡単。
この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます

サイズB6ヨコ種類2穴Oリングファイル穴数2タイプヨコ型収納枚数(枚)330付属品カラー仕切りカード(5山)×1組仕様丸型リング・替背紙式幅(mm)232高さ(mm)138エコマーク認定認定背幅(mm)56リング内径(Φmm)39穴間隔(mm)80芯材古紙パルプ配合率100%材質(表紙)PPフィルム貼り材質(とじ具)スチール背ラベル色エコマーク認定番号17 112 151
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする