曜日別特売
フ-430NB リングファイル コクヨ 35730204

フ-430NB リングファイル コクヨ 35730204
フ-430NB リングファイル コクヨ 35730204

リングファイル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA4タテ
内容量1冊注文コード35730204品番フ-430NB
参考基準価格(税別)¥1,370販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

ワンタッチで開くユニバーサルデザインとじ具を採用。書類を保護するためのプロテクター付き。閲覧に適したリング式とじ具で書類の中途抜差しも簡単。
この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます

サイズA4タテ種類2穴Oリングファイル穴数2タイプタテ型収納枚数(枚)220付属品カラー仕切りカード(5山)×1組仕様丸型リング・替背紙式幅(mm)251高さ(mm)307エコマーク認定認定背幅(mm)45リング内径(Φmm)30穴間隔(mm)80芯材古紙パルプ配合率100%材質(表紙)PPフィルム貼り材質(とじ具)スチール背ラベル色エコマーク認定番号17 112 151
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35730134
2023-09-21
用途: 書類のファイル
株式会社グランド卸売・小売業

Dリングファイル
オープン&ロックが非常に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする