フ-F460P リングファイル コクヨ 35730326 フ-F460P リングファイル コクヨ 35730326 フ-F460P リングファイル コクヨ 35730326

リングファイル

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 35730326 品番 フ-F460P
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

机の引き出しに横入れ収容できる設計です。2段階のロック機構でとじ具の開きを押さえるスーパーロックとじ具。A4リフィル30穴と組み合わせて利用すれば、自分だけのオリジナルファイルが作れます。表紙は丈夫な発泡PPシート採用。
この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます。

サイズA4タテ ピンク 幅(mm)255 背幅(mm)27 リング内径(Φmm)17 収納枚数(枚)120 仕様丸型リング・替背紙式 高さ(mm)312 タイプタテ型 種類多穴リングファイル 穴数30 穴間隔(mm)9.5 材質(表紙)発泡再生PP グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35730292
2019-02-27
用途:
チップ部品の仕分け収納

本体が強度のあるPPなので、ファイルが太るほど差し込んでも負けません。このファイルにA4ルーズリーフ名刺ホルダー(縦型)を綴じて、チャック付きポリ袋(A9縦)に小部品・チップ部品を移して管理しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35730301
2018-02-05
用途:
書類保管
その他業種

サイズがちょうど良く満足しています。キングジムの667BFも購入しましたがキャビネットの引き出しの出し入れがスムーズでなく、少し小さい本品を購入、出し入れがスムーズで材質もPPなので多少雑な扱いをしても問題ななさそうで気楽に使えます。緑色をチョイスできるのもよかったです。

対象商品:
35730353
2017-02-02
用途:
書類の整理

クリアポケットを挟んで書類整理に使用しています。
無駄な装飾もなくシンプルで丈夫。
満足していますが、もう1サイズ幅の広いものがラインナップにあると嬉しいです。

対象商品:
35730353
2017-05-03
用途:
事務業務
その他業種

書類の整理に最適で、見開きがスムーズで使いやすいです。

対象商品:
35730371
2016-09-29
用途:
事務所のファイル
b和重機株式会社 様

これまではB5を使ってましたがA4にしました
正解でした、コクヨ製品なのでとても良いです。

対象商品:
35730292
2014-06-05
用途:
従業員の作業日報

さすがコクヨさん!しっかりした作りで、何の問題もありません。
最近どこにも売っていなくて・・・需要が少ないのかな?
お値段は少々高めですが、A4サイズでないとダメなので作り続けて欲しいです。
(カバー部が固めなのでそのまま下敷きかわりにして書くことが出来、便利です)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする