曜日別特売
フ-TL440B ロックリングファイル(シングルレバー・2穴) コクヨ 35730405

フ-TL440B ロックリングファイル(シングルレバー・2穴) コクヨ 35730405
フ-TL440B ロックリングファイル(シングルレバー・2穴) コクヨ 35730405

ロックリングファイル(シングルレバー・2穴)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
収納枚数(枚)300
内容量1冊注文コード35730405品番フ-TL440B
参考基準価格(税別)¥1,880販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ロック機構付きのとじ具の採用により、書類の抜け落ちを防止。コクヨ独自の新機構により片手で簡単に開閉操作が可能。表紙を保護するためのプロテクターがセットされています。
この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます

サイズA4タテ付属品カラー仕切りカード(5山)×1組仕様オーバルリング・替背紙式幅(mm)276高さ(mm)307タイプタテ型種類2穴Oリングファイルエコマーク認定認定背幅(mm)55穴数2リング内径(Φmm)37穴間隔(mm)80芯材古紙パルプ配合率100%材質(表紙)PPフィルム貼り材質(とじ具)スチール収納枚数(枚)300エコマーク認定番号17 112 151
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35730396
2014-03-05
用途: 資料のファイリング

とてもスリムなので、場所をとらない。収納力も高いので気に入って使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする