フ-TL434B ロックリングファイル(シングルレバー・4穴) コクヨ 35730414

フ-TL434B ロックリングファイル(シングルレバー・4穴) コクヨ 35730414
フ-TL434B ロックリングファイル(シングルレバー・4穴) コクヨ 35730414
フ-TL434B ロックリングファイル(シングルレバー・4穴) コクヨ 35730414

ロックリングファイル(シングルレバー・4穴)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
収納枚数(枚)220
内容量1冊注文コード35730414品番フ-TL434B
参考基準価格(税別)¥1,810販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ロック機構付きのとじ具の採用により、書類の抜け落ちを防止。コクヨ独自の新機構により片手で簡単に開閉操作が可能。表紙を保護するためのプロテクターがセットされています。
この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます

サイズA4タテ付属品カラー仕切りカード(5山)×1組仕様オーバルリング・替背紙式幅(mm)266高さ(mm)307タイプタテ型種類4穴Oリングファイルエコマーク認定認定背幅(mm)45穴数4リング内径(Φmm)27穴間隔(mm)80芯材古紙パルプ配合率100%材質(表紙)PPフィルム貼り材質(とじ具)スチール収納枚数(枚)220グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 151
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35730414
2023-08-09
用途: 機器等の使用説明書をファイルしておき、その機器使用時に利用

リングのロックレバーが上端のみで、性能的には問題ないのだと思いますが、ロックの確実性に感覚的にやや不安を感じます。その他には、問題は感じません。

対象商品 : 35730423
2021-05-17
用途: 事務
建設業・工事業

公共機関えの提出物のファイリングに使わせていただきました。
4穴は初めて使いましたが、大正解でした!
信頼の事務メーカー品で見栄えも良く、提出には最適な商品でした。

対象商品 : 35730423
2019-12-10
用途: 収取したデータを紙ベースでファイリングする
株式会社のれん不動産業

表紙がハードなので、書類によじれが生じにくく、保管しやすい

対象商品 : 35730423
2017-06-05
用途: ファイリング
株式会社アイ・ティ・エイチ

4つ穴なので、リフィルが多くなっても寄れずにしっかり抑えてくれる。
また、リング式なのでリフィルの差し替えがしやすい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする