ロックリングファイル(シングルレバー・4穴)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 35730423 品番 フ-TL444B
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ロック機構付きのとじ具の採用により、書類の抜け落ちを防止。コクヨ独自の新機構により片手で簡単に開閉操作が可能。表紙を保護するためのプロテクターがセットされています。
この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます

サイズA4タテ 付属品カラー仕切りカード(5山)×1組 仕様オーバルリング・替背紙式 幅(mm)276 高さ(mm)307 タイプタテ型 種類4穴Oリングファイル エコマーク認定認定 背幅(mm)55 穴数4 リング内径(Φmm)37 穴間隔(mm)80 芯材古紙パルプ配合率100% 材質(表紙)PPフィルム貼り 材質(とじ具)スチール 収納枚数(枚)300 エコマーク認定番号17 112 151

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35730414
2023-08-09
用途:
機器等の使用説明書をファイルしておき、その機器使用時に利用

リングのロックレバーが上端のみで、性能的には問題ないのだと思いますが、ロックの確実性に感覚的にやや不安を感じます。その他には、問題は感じません。

対象商品:
35730423
2021-05-17
用途:
事務
建設業・工事業

公共機関えの提出物のファイリングに使わせていただきました。
4穴は初めて使いましたが、大正解でした!
信頼の事務メーカー品で見栄えも良く、提出には最適な商品でした。

対象商品:
35730423
2019-12-10
用途:
収取したデータを紙ベースでファイリングする
株式会社のれん 様 (不動産業)

表紙がハードなので、書類によじれが生じにくく、保管しやすい

対象商品:
35730423
2017-06-05
用途:
ファイリング
株式会社アイ・ティ・エイチ 様

4つ穴なので、リフィルが多くなっても寄れずにしっかり抑えてくれる。
また、リング式なのでリフィルの差し替えがしやすい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする