ロックリングファイル(シングルレバー)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 35730432 品番 フ-TLF430B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,640 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ロック機構付きのとじ具を採用しており、とじ具の開きを押さえ、書類が抜け落ちないようになっています。コクヨ独自の新機構により、リングの開閉・ロックを片手で簡単に操作できます。書類を保護するためのプロテクターがセットされています。
この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます

サイズA4S 仕様オーバルリング・替背紙式 幅(mm)266 高さ(mm)307 タイプタテ型 種類2穴Oリングファイル 背幅(mm)36 穴数2 リング内径(Φmm)27 穴間隔(mm)80 材質(表紙)再生PP 材質(とじ具)スチール 収納枚数(枚)220 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする