※塗料は付いていません

筆付き容器

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 容量(mL)100 注文コード35734736 品番160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は容量・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)100 用途余った塗料をお客様に差し上げる時などに 仕様表示ラベル付 材質(本体・フタ・筆芯)ポリプロピレン、( 筆毛)塩化ビニル+アクリル共重合体 目盛(mL)10 RoHS指令(10物質対応)対応 上部径×底径×高さ(mm)24×47×95
注意
※筆の組み立てはお客様にてお願いします

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:493
RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
サンプル配布用

蓋の内側にパッキンがなかったので、ちょっと不安でしたが
横に倒れても大丈夫か?テストをしてみましたが大丈夫でした。
良かったです。

対象商品:
35734711
2023-03-30
用途:
製品と一緒に納品
株式会社トージ工芸 様 (製造業)

製品と一緒に補修用塗料を渡すのに使用しています。
筆付きなので現場作業に喜ばれています。
リピート購入していますがもう少し安ければありがたいです。

対象商品:
35734727
2021-02-18
用途:
製品のタッチアップ塗料を 入れて客先へ納品します。
有限会社スズキテクノ塗装 様

タッチアップ塗料を 入れて筆も付いているので、お客様に大変喜んでもらいました。

対象商品:
35734727
2019-04-16
用途:
塗装品を出荷後、現地で補修用に少量の塗料を渡す為

弊社のニーズに合っていて、少量の塗料をお渡しするのに丁度いいです。
又お客様にも補修しやすいと満足頂いております。

対象商品:
35734711
2017-03-29
用途:
塗装作業

サービスでお客さんに余った色を渡すので助かります。量もちょうどいいし、筆付きなので使い勝手いいです。

対象商品:
35734711
2015-07-30
用途:
タッチアップ用
有限会社見好モータース 様

問題なく使ってます。以前は、撹拌用のビー玉が入ったのを使ってました。自分としては、別にさほど不便を感じないのでなくってもいい感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
35734711
2014-09-23
用途:
お客様お渡し用
カスタムガレージ プレシャス 様

ヨトリヤマ製だったので購入しました。フタの部分に漏れ止めパッキンが付いていたら更に良い。

対象商品:
35734711
2017-02-10
用途:
塗装補修時
明工産業株式会社 様

筆がフタに付いているので筆が乾燥しないため便利
客先に補修塗料を配付するときに別途に筆を付けなくても良いので安く済む

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする