角ビン

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35734851 品番 K040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

用途いろいろ。場所をとらない角型ビン

容量(L)4 仕様内フタあり 材質硬質ポリエチレン 目盛(mL)1000 口内径(Φmm)31 寸法(縦×横×高さ)(mm)105×190×255 RoHS指令(10物質対応)対応 キャップ外径(Φmm)45

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-18
用途:
塗装作業時
卸売・小売業

店頭購入より安く、いつもこちらで発注させていただいてます。
商品納入の際も使用しております。

対象商品:
35734842
2023-10-12
用途:
補充用
山口工作所 様 (製造業)

作業中の水補充用に使用しました。納期も早く急な作業だったのですが間に合って良かったです。次回も同じ商品を注文する予定です。

対象商品:
35734842
2022-12-25
用途:
ハウスクリーニング
吉富舎 様 (サービス業)

大体2リッターあれば、一階の施工は足りるから、洗剤を各種1本車載しておけば事たりることになる。

対象商品:
35734851
2023-04-20
用途:
作業時
卸売・小売業

ボトルの使い勝手が良く、価格も手頃で満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35734842
2021-01-30
用途:
補給&予備飲料用タンク

外気温に対して容器の変形もほぼなくしっかりしています。中シール蓋で揺れ程度では水漏れもありません。

対象商品:
35734833
2020-08-06
用途:
消毒用エタノールの小分け
サービス業

最後の1滴まで使い切るのが難しいです。メモリがあるので同じ量を分けて入れるのに便利です。メモリが付いているのを知らずに買ったので嬉しかったです

対象商品:
35734833
2020-04-20
用途:
次亜塩素酸ナトリウムの保存容器
その他業種

思った以上にコンパクトで邪魔になりません。横にメモリもあるので、お掃除用の液を薄めるのにとても役立ちます。

対象商品:
35734851
2020-08-31
用途:
液糖の入替

リピート購入しています。
取り扱いも良く助かっています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする