IDP6202SA16B50 アイドラーピン 6202S KANA(片山チエン) 35739654 IDP6202SA16B50 アイドラーピン 6202S KANA(片山チエン) 35739654 IDP6202SA16B50 アイドラーピン 6202S KANA(片山チエン) 35739654 IDP6202SA16B50 アイドラーピン 6202S KANA(片山チエン) 35739654

アイドラーピン 6202S

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35739654 品番IDP6202SA16B50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥410
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

アイドラースプロケットの取付に使用します。
数多くのバリエーションにより取付位置に合ったサイズを選択できます。
無駄を省いたスペース設計が可能です。

寸法A(mm)16 寸法B(mm)50 寸法D(mm)20 寸法E(mm)16 寸法F(mm)10.8 寸法K(mm)10 寸法L(mm)21.3 寸法R(mm)0.6(Max) 寸法T(mm)8 寸法Vf6(mm)15 寸法d(mm)10.5 寸法h(mm)21 寸法t'(mm)2.5 寸法t(mm)2 材質(アイドラーピン)S45C、(ボルト)SCM435、(ナット)普通鋼、(平ワッシャ)SS400、(スプリングワッシャ)SWRH57 タイプIDP6202 ピン形式シングル 表面処理黒染(四三酸化鉄皮膜) ねじ寸法MM10 適合ベアリング6202ZZ(巾Y=11) 最大許容荷重(N)999
注意
※KANA標準アイドラースプロケットをご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35739785
2015-04-03
用途:
アイドラ用

メーカー品なので、全く問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする