トルクレンチ

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35741124 品番 TRDC-210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ボルト・ナットの締め付け作業は勘に頼ることなくトルクレンチで正確に!!

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)500 差込角(mm[inch])12.7[1/2] トルク調整範囲(N・m)40〜210 最小目盛(N・m)1 負荷方向左右 ケース寸法(mm)80×665×65 仕様ワンタッチ式ロック機構付 質量(kg)1.9 付属品収納ブロケース 用途車両整備や各種機械 トラスコ品番838-4886

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:156

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35741115
2021-04-14
用途:
タイヤの締め付け他
福沢工務店 様 (建設業・工事業)

9.5sqで110Nmkの物がなかなか無くて重宝しています。

100Nあたりになるとトルク合わせに締めこむのが重くなりちょっと辛いかな。

対象商品:
35741133
2017-12-23
用途:
タイヤ交換時のナットのトルク確認時
山形トヨタ自動車株式会社 様

コスパ良い 毎年規定トルクに誤差があった場合には新しいものにするので値段は魅力的だと思う

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする