M102/Z-W 延長コード モノタロウ 35741237

モノタロウ

延長コード

(26件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1本注文コード35741237品番M102/Z-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

電源タップや機器(2P)の電源延長に便利です。

仕様屋内用ホワイト定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数1コード長さ(m)2定格電流(A)15差込口1個口
注意
※電源プラグのホコリ等は火災の原因になりますので定期的に取り除いてください。
※過熱等の原因になりますので、コードは束ねずに伸ばした状態でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35741255
2020-04-16
用途: DIY

いつも使用しているものです。もう少し安ければとてもよいです。

対象商品 : 35741255
2014-03-07
用途: ガレージ内

冬なのか、線が硬く取り回しがわるい

対象商品 : 35741246
2013-11-14
用途: 工場内での電動工具を使用するため。
新世日本金属株式会社

耐久性は未だ不明だが、使い心地は良い。できれば、この3mの延長コードにも3つ口があると良い。

対象商品 : 35741237
2012-12-18
用途: 家庭用エアコンの延長コードでの使用

購入したコードに関しては満足しています、延長コードが必要な時は再度購入予定です、長さも丁度いいですが出来れば1mのコードもひつようです、

対象商品 : 35741246
2012-12-02
用途: 家庭内の電化製品の電源コードの延長

商品は、大手ホームセンターに売っている物と同じような物でした。但し、ホームセンターの方が安いですね。他の物のついでに購入でしたので、買いに行く手間が省けて便利でした。

対象商品 : 35741246
2013-04-24
用途: 掃除機の延長用

大手メーカー品と遜色なしで安価なのでおすすめです

対象商品 : 35741246
2012-11-12
用途: 電源よりの給電

近隣のホームセンターよりも安価であり、使い勝手が良いです。
通常の電気器具を使用するのには、容量も1.5KWあり、十分に使えます。

対象商品 : 35741246
2013-01-14
用途: 家電製品のケーブルの延長

ケーブルが、固めで、なかなかくせがとれない。
また、コンセント部分は思った以上に大きい。
先端は、L字型や自由に曲がるタイプもほしい。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする