カンタン(FRP補修セット)

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード35745726 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

FRPの成型、補修に必要なポリエステル樹脂、ガラスマット、その他、副資材、工具等をフルセットした商品です。

セット内容
ポリエステル樹脂FH-123 500g×2
硬化剤(FH-123用) 20ml×1
ガラスマット(450g/m2) 1m2
ガラスクロス 20cm×30cm×5枚
塗布ローラー×1
脱泡ローラー×1
スポイド×1
ポリカップ 200ml×2
離型剤 50g×1
木ヘラ×1
洗浄用アセトン 500ml×1
ハサミ×1
収納ケース

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:489

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35745726
2020-07-30
用途:
浴槽の補修
サービス業

硬化剤用のスポイトも欲しい。ガラスクロスは20cm角くらいのものが数枚入っていましたが、できれば1m角くらいのものをカットして使えると良いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
35745726
2020-05-21
用途:
FRPバケットの補修
株式会社アイエムシー 様 (建設業・工事業)

必要な道具が一通りそろっており
使いやすかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
35745726
2018-03-22
用途:
船の水漏れ
京寿司 様 (飲食業)

説明書道理に作業をしたらうまくできました
買ってよかった

1人が参考にしています
対象商品:
35745726
2015-07-27
用途:
FRPのタンク破損に使用しました

説明書もわかりやすく、修理後異常も発生していません。ポリエステル-FRPの修繕に使用して行こうと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35745726
2016-03-09
用途:
FRP材補強作業

説明書通りの作業方法で作業できます。

1人が参考にしています
対象商品:
35745726
2013-03-22
用途:
ユニットバスの補強
建設業・工事業

高さ調整の巾があり自由に位置決めが出来ました!!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする