GZC-5 小型充電器 GSユアサ 35745796

小型充電器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35745796 品番GZC-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,800

IC制御によるオートタイマー機能搭載。バッテリーと充電器を接続し、あとは家庭用コンセントに差し込んでスイッチを入れるだけ。バッテリーサイズや充電方法を設定することなく自動的に充電が始まり自動的に充電を終了します。
VRLA(密閉)形も開放形も充電が可能。自動車およびバイク用の鉛バッテリーであれば、VRLA(密閉)形でも開放形でも充電が可能です。
充実した保護機能。バッテリーの逆接続やショート、あるいは過電流充電による故障や破損を未然に防ぐ各種の保護機能を装備しています。
充電状態を表示するアナログ式電流系を装備。充電の進行状態を判りやすく表示します。
コンパクトなボディーサイズながらも、ブースト機能を搭載。エンジンがかからない。でもすぐにエンジンを始動したい。こんな時に威力を発揮するのがブースト機能です。数分間の予備充電を行った後、充電器の出力電流で車両に搭載されているバッテリーをサポートしてエンジンを始動させます。

適合バッテリー
自動車用(サイズ)/21〜52Ah(A19〜D23)、
バイク用/2.3〜10Ah
用途12Vバイク用バッテリー、12V自動車用バッテリー 仕様充電状態確認方法:アナログ電流計 質量(kg)約2.5 電流(A)(ブースト)最大20 出力電圧(V)DC12 出力電流(A)(通常)4、(最大)5 機能IC制御オートタイマー 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×150×80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする