軽トラック用幌受け

(47件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35747844 品番HF1220
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

帆をかける時の便利ツールです。
伸縮式のフレームです。

付属品車体キズ防止保護シート2枚 材質アルミ製 質量(kg)0.8 高さ(mm)(フック部)35 全長(m)(縮小時)1.20、(伸長時)2.22 収納寸法(mm)Φ80×1220

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35747844
2024-11-30
用途:
移動時
その他業種

スズキのDA16Tキャリィで使用しています。
当たり前ですが、問題無く使用出来ます。
荷台を腐食から守る為、幌をする上で欠かせない大切なアイテムです。
改善点としては、車体に接触する箇所の角面の面取りやゴム製の保護アイテム追加等を検討して頂けると幸いです。
降雪地域の方は、3本セット購入をおススメします。
強度が格段にアップします。

対象商品:
35747844
2023-06-02
用途:
トラックシート補助
太田建設 様

以前は木や鉄パイプ等で作っていましたが手軽に使えるのでこちらを使用しています。プラスチック部の劣化により2本目になります。

対象商品:
35747844
2022-06-24
用途:
軽トラの荷台カバー用に購入
小川屋 様 (卸売・小売業)

スチールとアルミで迷いましたが、このアルミの軽量で正解。上部と下部の支えにラバーがあれば、文句なし。

1人が参考にしています
対象商品:
35747844
2021-10-04
用途:
軽トラックのホロのたわみ止め
有限会社志建設 様

以前よりあれば良いなと思っていましたので、もっと早くに見つければよかったです。
アルミなので錆の腐食は心配ないし、それなりの強度のありそうですので重宝してます。
だた評価としましてはやや満足とします、理由は一部改良の余地がある事で致しました。

対象商品:
35747844
2021-05-03
用途:
軽トラック駐車中の雨対策
建設業・工事業

しっかりした作りで、装着してからの不安もなく、しっかり機能してくれています。

1人が参考にしています
対象商品:
35747844
2021-11-01
用途:
運送
その他業種

ダイハツの軽トラック3BD-S500Pに使用のため購入しました。
トラックのアングルの厚みが旧機種より薄くなっているのでボディにあたります。幌受のフック部はフック幅を可変できるようにするとどのメーカー製のトラックにも問題なく取付できると思います。

対象商品:
35747844
2021-01-04
用途:
軽トラックの幌受けに
有限会社飛騨機工商会 様

始めは、大丈夫かと心配していましたが見た目より丈夫で
重宝しています。出来れば、真ん中に2本入れた方が良いかもしれません。
30cm位はなしてですが。

2人が参考にしています
対象商品:
35747844
2020-09-08
用途:
荷台のシートのたわみ防止。
製造業

材質がアルミなので軽量 荷台に傷もつきにくく丈夫です。雨にも 雪にも耐えています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする