曜日別特売
MCS00073 STANDARD BRIDGESTONE(ブリヂストン) 35755002

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STANDARD

(157件のレビュー)
取扱い終了
リム径(inch)16
タイヤサイズ3.00-16 F
パターンFS10
速度記号/荷重表示43P
内容量1本注文コード35755002品番MCS00073
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

『働く足』として、実用性に徹した乗り心地、耐久性など、まさに信頼と実績のスタンダード。

用途カブタイヤリム径(inch)16タイヤサイズ3.00-16 F速度記号/荷重表示43PタイプW/TパターンFS10
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※チューブは付属しておりません。(別売り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:157
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-23
用途: バイクの修理

メーカー品なので、安心して使えています。減り方も十分に満足行くレベルです。

対象商品 : 31134784
2025-02-02
用途: スパーカブ110プロ のタイヤ交換

安定した性能で、雨天時のグリップも問題ありません。
とてもいいタイヤです。

対象商品 : 35755063
2023-08-27
用途: GG125前タイヤとして
その他業種

2.5-18を装着。クラシカルなパターンが好み。グリップ性良し。耐久性はリアの2倍以上持つ。18インチはやや価格高めだが、持ちが良いのでコスパはまあまあ。このシリーズのリア用RS10が廃盤となり、これもいつまで生産されるのかが心配。

対象商品 : 35113662
2023-04-20
用途: タイヤ交換
その他業種

長年愛用のスーパーカブのタイヤ(前回もモノタロウで購入)が経年変化でヒビ割れなどが生じたため、交換用に購入しました。
だいぶ価格も上昇しましたが、モノタロウは世間的にはとてもコスパに優れ良い製品でした。
これで暫くは安心して走行できます。

対象商品 : 35113705
2022-12-29
用途: 通勤カブのタイヤ交換
製造業

価格、耐久性ともに通勤カブにぴったりです。1.5万キロ近く持つと思います。毎回購入しています。

対象商品 : 35113671
2022-11-12
用途: タイヤ交換
西濃自動車学校教育・研究機関

普通に使用出来そうです。
耐久性は、これからです。
取り敢えず、皮むきも兼ねて、50キロほど走りました。異常なし

対象商品 : 35113671
2022-09-24
用途: カブリアタイヤ交換
医療・福祉・介護関連業

車、バイクのタイヤではやはりブリジストンが良いです。長持ちでひび割れも遅いと思います。

対象商品 : 35113671
2023-04-08
用途: タイヤ交換

スーパーカブのタイヤとして購入。金額の割に良い商品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする