※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C2 タイヤ1本英式チューブ1本セット巻

(103件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード35757644 品番5W27-83B-C-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ペア巻き梱包
海外製

材質(ビード)スチール サイズW/O27×1-3/8 バルブ形式英式 ビード径630 推奨内圧(kPa)300 ETRTO規格37-630

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 103
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57764648
2023-05-25
用途:
買い物等
製造業

今のところは問題無く使用しております。後は耐久性が有れば満点です。

対象商品:
35757635
2022-09-20
用途:
タイヤ交換

価格もお安く、対応も丁寧で発送も早いので大変満足しています。

対象商品:
57764657
2021-08-16
用途:
母のママチャリ用タイヤ交換
かわかみ総合保険事務所 様 (金融・保険業)

今回、こんな安価でタイヤとチューブのセットを送っていただき、感謝しております。巷の自転車屋さんで購入すれば、5割増しのところ、ほぼ原価で購入できました。今回は前輪だったので、ものの10分ほどで交換でき、前輪が裂け目が出ていた母のママチャリも無事に蘇りました(*´▽`*)交換工賃が節約できることを考えて、ほか2台分も一緒に注文して、4500円!(電動自転車用も含むので、激安でした)また、利用させてもらいます。

対象商品:
57764648
2021-07-04
用途:
重量は、ブリジストンのママチャリのオリジナルタイヤと同じでした。

ロードのタイヤとチューブに比べ、重たいです。耐久性はありそうです。
オリジナルのブリジストンのママチャリタイヤと重量同じでした。
これ以外に、ママチャリサイズ用のタイヤとチューブ見つからず、リムテープも見つからなかったです。
リムテープは自転車のアサヒで修理用をこうにゅうさせてもらいました。
ママチャリで少しでもスポーツ走行目指すならスポーツサイズのホイールに交換必要と感じました。

対象商品:
57764648
2021-10-10
用途:
シティサイクルのタイヤ交換

チューブとタイヤが1セットになっています。
リムフラップは別売りですが、メーカー品でこの価格は助かります。

組み込みも特に気になることもなく普通に作業できました。

1人が参考にしています
対象商品:
57764648
2021-03-09
用途:
嫁の自転車の修理

パナレーサーブランドなので安心して交換出来ました。
チューブも付属でコスパも良いと思います。

対象商品:
57764648
2021-10-11
用途:
タイヤ交換の為
卸売・小売業

自転車のタイヤ交換の為に2本購入
1本に多少の商品ムラが有りましたが
使用上問題が無いので2本共 交換し使用しております

対象商品:
35757644
2021-02-10
用途:
自転車

とても良好です。今後も継続して使用したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする