- アコーディオンカーテン (片開き) タチカワブラインド 35759071

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アコーディオンカーテン (片開き)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35759071 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,800
この商品は154種類から選べます 他の種類を見る

ユニバーサルなデザインと、レザー機能の充実
たたみ込み寸法がコンパクト
細部にこだわった機能とデザイン
カーブ仕様や大型取手仕様など、オプションも豊富
下レールが不要です
【レールタイプ】
H型(レールのみ込み形式)
レールを製品が覆う仕様なので、上部にすきまができません。レールを取付けする場合に。製品を後付けする場合に。

たたみ込み寸法(mm)
(レザー部)約120
(アシスト取手)200、(標準取手)130
幅(cm)91〜120 色(柄)6212ミディアム(ラタン)or6213ライト(ラタン)or6415(クロス)or6422ベージュ(レインストーム)or6423ブラウン(レインストーム)or6424アイスグレー(ニュートラル)or6425ソフトグレー(ニュートラル) 高さ(cm)50〜170 取手標準orアシスト たたみしろ寸法製品幅の約20%※製品幅100cm以下の場合は約25〜30% レールタイプH型(レールのみ込み形式)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
離島数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35759062
2019-10-11
用途:
壊れたアコーディオンカーテンの交換
その他業種

レールについては、同梱の説明書にも記載があるとおり、現場合わせをし、少し長かったため金鋸で切断し、切断面を金属やすりで加工しました。
その他については、特に加工の必要もなく、説明書どおりに設置出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アコーディオンカーテンの採寸方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/616/
2022-06-17

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする