ガスケットキット

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合車種CB750K1〜K6 セット内容シリンダーG/K ×1、シリンダーヘッドG/K ×1、ヘッドカバーG/K ×1、Oリング(61.8×2.0)×4、Oリング(30.8mm)×8、シーリングラバー×6、ブリーザーカバーG/K ×1、シリンダースタッドボルトG/K ×8、Oリング(5.8×1.9)×4、Oリング(11×2.5)×4、カバーG/K ×1、テンショナーホルダーG/K ×1、オイルポンプG/K ×1、バルブステムシール×8、エキゾーストパイプG/K ×4、A.CジェネレーターカバーG/K ×1、オイルバンG/K ×1、クラッチカバーG/K ×1、ミッションカバーG/K ×1、ポイントカバーG/K ×1 主な適合純正品番(シリンダーG/K)12191-300-306(シリンダーヘッドG/K)12251-300-306(ヘッドカバーG/K) 12391-300-306(Oリング(61.8×2.0))91304-286-000(Oリング(30.8mm))91302-001-020(シーリングラバー)91318-300-013(ブリーザーカバーG/K)12329-300-020(シリンダースタッドボルトG/K)12115-300-000(Oリング(5.8×1.9))91305-323-000(Oリング(11×2.5))91310-426-000(カバーG/K)31282-300-020(テンショナーホルダーG/K)14592-300-306(オイルポンプG/K)15135-300-010(バルブステムシール)12209-MB9-003(エキゾーストパイプG/K)18291-MM5-860(A.CジェネレーターカバーG/K)11397-300-306(オイルバンG/K)11398-300-030(クラッチカバーG/K)11396-300-040(ミッションカバーG/K)11395-300-306(ポイントカバーG/K)30372-300-300 注文コード35764513 品番GKH-001B
参考基準価格(税別)¥31,770 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は適合車種・セット内容・主な適合純正品番など15種類から選べます 他の種類を見る

ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。

主な適合純正品番
(シリンダーG/K)12191-300-306
(シリンダーヘッドG/K)12251-300-306
(ヘッドカバーG/K) 12391-300-306
(Oリング(61.8×2.0))91304-286-000
(Oリング(30.8mm))91302-001-020
(シーリングラバー)91318-300-013
(ブリーザーカバーG/K)12329-300-020
(シリンダースタッドボルトG/K)12115-300-000
(Oリング(5.8×1.9))91305-323-000
(Oリング(11×2.5))91310-426-000
(カバーG/K)31282-300-020
(テンショナーホルダーG/K)14592-300-306
(オイルポンプG/K)15135-300-010
(バルブステムシール)12209-MB9-003
(エキゾーストパイプG/K)18291-MM5-860
(A.CジェネレーターカバーG/K)11397-300-306
(オイルバンG/K)11398-300-030
(クラッチカバーG/K)11396-300-040
(ミッションカバーG/K)11395-300-306
(ポイントカバーG/K)30372-300-300
使用箇所
(シリンダーG/K)シリンダー・ピストン
(シリンダーヘッドG/K)シリンダーヘッド
(ヘッドカバーG/K)シリンダーヘッドカバー
(Oリング(61.8×2.0))シリンダー・ピストン
(Oリング(30.8mm))シリンダーヘッドカバー
(シーリングラバー)シリンダーヘッド
(ブリーザーカバーG/K)シリンダーヘッドカバー
(シリンダースタッドボルトG/K)シリンダー・ピストン
(Oリング(5.8×1.9))シリンダーヘッド
(Oリング(11×2.5))クランクケース/シリンダーピストン
(カバーG/K)スターティングモーター
(テンショナーホルダーG/K)カムチェン・テンショナー
(オイルポンプG/K)オイルポンプ
(バルブステムシール)バルブ・ロッカーアーム
(エキゾーストパイプG/K)エキゾーストマフラー
(A.CジェネレーターカバーG/K)A.Cジェネレーター
(オイルバンG/K)オイルフィルター・オイルバン
(クラッチカバーG/K)クラッチカバー
(ミッションカバーG/K)ミッションカバー・リアカバー
(ポイントカバーG/K)コンタクトブレーカー
セット内容シリンダーG/K ×1、シリンダーヘッドG/K ×1、ヘッドカバーG/K ×1、Oリング(61.8×2.0)×4、Oリング(30.8mm)×8、シーリングラバー×6、ブリーザーカバーG/K ×1、シリンダースタッドボルトG/K ×8、Oリング(5.8×1.9)×4、Oリング(11×2.5)×4、カバーG/K ×1、テンショナーホルダーG/K ×1、オイルポンプG/K ×1、バルブステムシール×8、エキゾーストパイプG/K ×4、A.CジェネレーターカバーG/K ×1、オイルバンG/K ×1、クラッチカバーG/K ×1、ミッションカバーG/K ×1、ポイントカバーG/K ×1 メーカーホンダ 適合車種CB750K1〜K6
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※CB750K1/2は別途純正Oリングが必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60540943
2020-06-02
用途:
カブ70のエンジン組み立て
サービス業

15.インレットパイプG/Kx1がカブ50用のものでした、カブ70にはサイズが合いません。

9人が参考にしています
対象商品:
35764522
2020-01-15
用途:
エンジンオーバーホール
製造業

ガスケット類が合いませ。1枚や2枚じゃなく、ほとんど合いません。全体的に大きい!

11人が参考にしています
対象商品:
60540943
2017-11-04
用途:
エンジンオーバーホール

カブ90のシリンダーを組み込もうとこちらのガスケットキットを開封した所
Oリング14.5mmが不足している事に気づいた
ここで作業完全中断
ふざけてるのか?
お粗末な会社だな

18人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする