ガスケットキット

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合車種CB750KZ('79)、CB750KA('80)、CB750FZ('79)、CB750FA('80)、CB750FB('81)、CB750FBB('81)、CB750FC('82)、CB750FC2('82) セット内容シリンダーG/K ×1、シリンダーヘッドG/K ×1、Oリング(66.8×2.0)×4、エキゾーストパイプG/K ×4、Oリングカムシャフトホルダー×1、Oリング(4.9×1.9)×1、Oリング(7.8×2.2)×1、Oリング(10.0×1.6)×16、オイルポンプカバーG/K ×1、ポイントカバーG/K ×1、LサイドカバーG/K ×1、ACジェネレーターカバーG/K ×1、スターティングモーターカバーG/K ×1、クラッチカバーG/K ×1、オイルバンG/K ×1、シリンダーヘッドカバーG/K ×1 主な適合純正品番(シリンダーG/K )12191-425-306(シリンダーヘッドG/K)12251-425-023(Oリング(66.8×2.0))91302-425-000(エキゾーストパイプG/K)18291-MM5-860(Oリングカムシャフトホルダー)91311-425-000(Oリング(4.9×1.9))91313-MA6-005(Oリング(7.8×2.2))91313-393-003(Oリング(10.0×1.6))91301-200-000(オイルポンプカバーG/K)11359-425-306(ポイントカバーG/K)30372-425-000(LサイドカバーG/K)11395-425-306(ACジェネレーターカバーG/K)11691-425-306(スターティングモーターカバーG/K)31282-425-300(クラッチカバーG/K)11396-425-306(オイルバンG/K)11398-425-306(シリンダーヘッドカバーG/K)12391-425-010 注文コード35764522 品番GKH-002B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は適合車種・セット内容・主な適合純正品番など15種類から選べます 他の種類を見る

ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。

主な適合純正品番
(シリンダーG/K )12191-425-306
(シリンダーヘッドG/K)12251-425-023
(Oリング(66.8×2.0))91302-425-000
(エキゾーストパイプG/K)18291-MM5-860
(Oリングカムシャフトホルダー)91311-425-000
(Oリング(4.9×1.9))91313-MA6-005
(Oリング(7.8×2.2))91313-393-003
(Oリング(10.0×1.6))91301-200-000
(オイルポンプカバーG/K)11359-425-306
(ポイントカバーG/K)30372-425-000
(LサイドカバーG/K)11395-425-306
(ACジェネレーターカバーG/K)11691-425-306
(スターティングモーターカバーG/K)31282-425-300
(クラッチカバーG/K)11396-425-306
(オイルバンG/K)11398-425-306
(シリンダーヘッドカバーG/K)12391-425-010
使用箇所
(シリンダーG/K )シリンダー
(シリンダーヘッドG/K)シリンダーヘッド
(Oリング(66.8×2.0))シリンダー
(エキゾーストパイプG/K)エキゾーストマフラー
(Oリングカムシャフトホルダー)シリンダーヘッド
(Oリング(4.9×1.9))カムチェン・テンショナー
(Oリング(7.8×2.2))カムチェン・テンショナー
(Oリング(10.0×1.6))シリンダーヘッド
(オイルポンプカバーG/K)Lサイドカバー・オイルポンプ
(ポイントカバーG/K)Lクランクケースカバー
(LサイドカバーG/K)Lクランクケースカバー
(ACジェネレーターカバーG/K)ジェネレーター
(スターティングモーターカバーG/K)スターティングモーター
(クラッチカバーG/K)クラッチカバー
(オイルバンG/K)オイルフィルター・オイルバン
(シリンダーヘッドカバーG/K)シリンダーヘッドカバー
セット内容シリンダーG/K ×1、シリンダーヘッドG/K ×1、Oリング(66.8×2.0)×4、エキゾーストパイプG/K ×4、Oリングカムシャフトホルダー×1、Oリング(4.9×1.9)×1、Oリング(7.8×2.2)×1、Oリング(10.0×1.6)×16、オイルポンプカバーG/K ×1、ポイントカバーG/K ×1、LサイドカバーG/K ×1、ACジェネレーターカバーG/K ×1、スターティングモーターカバーG/K ×1、クラッチカバーG/K ×1、オイルバンG/K ×1、シリンダーヘッドカバーG/K ×1 メーカーホンダ 適合車種CB750KZ('79)、CB750KA('80)、CB750FZ('79)、CB750FA('80)、CB750FB('81)、CB750FBB('81)、CB750FC('82)、CB750FC2('82)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60540943
2020-06-02
用途:
カブ70のエンジン組み立て
サービス業

15.インレットパイプG/Kx1がカブ50用のものでした、カブ70にはサイズが合いません。

9人が参考にしています
対象商品:
35764522
2020-01-15
用途:
エンジンオーバーホール
製造業

ガスケット類が合いませ。1枚や2枚じゃなく、ほとんど合いません。全体的に大きい!

11人が参考にしています
対象商品:
60540943
2017-11-04
用途:
エンジンオーバーホール

カブ90のシリンダーを組み込もうとこちらのガスケットキットを開封した所
Oリング14.5mmが不足している事に気づいた
ここで作業完全中断
ふざけてるのか?
お粗末な会社だな

18人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする