内容量1セット
適合車種CB400F/F1
セット内容シリンダーG/K ×1、シリンダーヘッドG/K ×1、RクランクケースカバーG/K ×1、ダイナモカバーG/K ×1、シリンダーヘッドカバーG/K ×1、プリーザーカバーG/K ×1、オイルバンG/K ×1、ポイントカバーG/K ×1、エキゾーストパイプG/K ×4、パルムステムシール×4、Oリング(55.5×2.0)×4、Oリング(27.0×2.4)×4、シリンダースタッドG/K ×4、オリフィスバルブG/K ×2、Oリング(5.0×1.7)×2、Oリング(30.8mm)×8、Oリング(10.0×1.6)×8
主な適合純正品番(シリンダーG/K)12191-377-000(シリンダーヘッドG/K)12251-377-000(RクランクケースカバーG/K)11394-377-000(ダイナモカバーG/K)11691-333-000(シリンダーヘッドカバーG/K)12391-333-000(プリーザーカバーG/K)12329-333-010(オイルバンG/K)11398-333-020(ポイントカバーG/K)30372-300-300(エキゾーストパイプG/K)18291-028-000(パルムステムシール)12209-333-005(Oリング(55.5×2.0))91301-377-000(Oリング(27.0×2.4))16173-253-004(シリンダースタッドG/K)12909-333-000(オリフィスバルブG/K)12910-333-000(Oリング(5.0×1.7))91305-333-000(Oリング(30.8mm))91302-001-020(Oリング(10.0×1.6))91301-200-000
注文コード35764531
品番GKH-003B