ガスケットキット

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合車種CB250K1〜K4 セット内容シリンダーG/K ×1、シリンダーヘッドG/K ×1、カムケースG/K ×1、シリンダーヘッド(C)G/K ×1、シリンダーヘッド(A)G/K ×1、クランクケースカバーG/K ×1、エキゾーストパイプG/K ×2、クランクケースカバーG/K ×1、ダイナモカバーG/K ×1、シリンダーヘッドサイドカバーG/K ×2、キャブレターインシュレーターG/K ×2、オイルポンプG/K ×1、テンショナーホルダーG/K ×1、ポイントカバーG/K ×1、Oリング(30.8mm)×4、Oリング(シリンダーヘッド用)×2、Oリング(カムシャフトバルブ用)×4、Oリング(6×1.7)×1 主な適合純正品番(シリンダーG/K)12191-286-000(シリンダーヘッドG/K)12251-286-000(カムケースG/K)12261-286-020(シリンダーヘッド(C)G/K)12395-286-000(シリンダーヘッド(A)G/K)12391-286-010(クランクケースカバーG/K)11395-286-020(エキゾーストパイプG/K)18291-254-000(クランクケースカバーG/K)11394-286-030(ダイナモカバーG/K)11691-286-000(シリンダーヘッドサイドカバーG/K)12392-286-040(キャブレターインシュレーターG/K)16229-286-000(オイルポンプG/K)15291-286-300(テンショナーホルダーG/K)14592-286-310(ポイントカバーG/K)30372-286-320(Oリング(30.8mm))91302-001-020(Oリング(シリンダーヘッド用))91304-287-000(Oリング(カムシャフトバルブ用))91308-283-000(Oリング(6×1.7))91317-703-000 注文コード35764547 品番GKH-005B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は適合車種・セット内容・主な適合純正品番など15種類から選べます 他の種類を見る

ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。

主な適合純正品番
(シリンダーG/K)12191-286-000
(シリンダーヘッドG/K)12251-286-000
(カムケースG/K)12261-286-020
(シリンダーヘッド(C)G/K)12395-286-000
(シリンダーヘッド(A)G/K)12391-286-010
(クランクケースカバーG/K)11395-286-020
(エキゾーストパイプG/K)18291-254-000
(クランクケースカバーG/K)11394-286-030
(ダイナモカバーG/K)11691-286-000
(シリンダーヘッドサイドカバーG/K)12392-286-040
(キャブレターインシュレーターG/K)16229-286-000
(オイルポンプG/K)15291-286-300
(テンショナーホルダーG/K)14592-286-310
(ポイントカバーG/K)30372-286-320
(Oリング(30.8mm))91302-001-020
(Oリング(シリンダーヘッド用))91304-287-000
(Oリング(カムシャフトバルブ用))91308-283-000
(Oリング(6×1.7))91317-703-000
使用箇所
(シリンダーG/K)シリンダー・ピストン
(シリンダーヘッドG/K)シリンダーヘッド
(カムケースG/K)シリンダーヘッドカバー
(シリンダーヘッド(C)G/K)シリンダーヘッドカバー
(シリンダーヘッド(A)G/K)シリンダーヘッドカバー
(クランクケースカバーG/K)クランクケースカバー(L)
(エキゾーストパイプG/K)エキゾーストマフラー
(クランクケースカバーG/K)クランクケースカバー(R)
(ダイナモカバーG/K)クランクケースカバー(R)
(シリンダーヘッドサイドカバーG/K)シリンダーヘッドサイドカバー
(キャブレターインシュレーターG/K)シリンダーヘッド
(オイルポンプG/K)オイルポンプ
(テンショナーホルダーG/K)カムチェン・テンショナー
(ポイントカバーG/K)シリンダーヘッドサイドカバー
(Oリング(30.8mm))シリンダーヘッドカバー
(Oリング)シリンダーヘッド
(Oリング)カムシャフトバルブ
(Oリング(6×1.7))カムチェン・テンショナー
セット内容シリンダーG/K ×1、シリンダーヘッドG/K ×1、カムケースG/K ×1、シリンダーヘッド(C)G/K ×1、シリンダーヘッド(A)G/K ×1、クランクケースカバーG/K ×1、エキゾーストパイプG/K ×2、クランクケースカバーG/K ×1、ダイナモカバーG/K ×1、シリンダーヘッドサイドカバーG/K ×2、キャブレターインシュレーターG/K ×2、オイルポンプG/K ×1、テンショナーホルダーG/K ×1、ポイントカバーG/K ×1、Oリング(30.8mm)×4、Oリング(シリンダーヘッド用)×2、Oリング(カムシャフトバルブ用)×4、Oリング(6×1.7)×1 メーカーホンダ 適合車種CB250K1〜K4
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60540943
2020-06-02
用途:
カブ70のエンジン組み立て
サービス業

15.インレットパイプG/Kx1がカブ50用のものでした、カブ70にはサイズが合いません。

9人が参考にしています
対象商品:
35764522
2020-01-15
用途:
エンジンオーバーホール
製造業

ガスケット類が合いませ。1枚や2枚じゃなく、ほとんど合いません。全体的に大きい!

11人が参考にしています
対象商品:
60540943
2017-11-04
用途:
エンジンオーバーホール

カブ90のシリンダーを組み込もうとこちらのガスケットキットを開封した所
Oリング14.5mmが不足している事に気づいた
ここで作業完全中断
ふざけてるのか?
お粗末な会社だな

18人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする