GKK-001B ガスケットキット NTB 35764556

ガスケットキット

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット適合車種KH250('76~'79)、250SS('72~'75)セット内容シリンダーベースG/K ×3、シリンダーヘッドG/K ×3、エヤーインレットG/K ×6、エキゾーストパイプG/K ×3、オイルポンプG/K ×1、オイルドレーンプラグG/K ×1、チェックバルブG/K(Φ10.5)×3、Oリング(エンジンカバー用)×1、チェックバルブG/K(Φ8.5)×3、オイルポンプワッシャー×5、Oリング(20mm)×1、Oリング(インジケーターS/W用)×1、Oリング(ピストン・クランク)×1、ポイントキャップG/K ×1、LエンジンカバーG/K ×1、RエンジンカバーG/K ×1主な適合純正品番(シリンダーベースG/K)11060-1380(シリンダーヘッドG/K)11004-047(エヤーインレットG/K)16062-015(エキゾーストパイプG/K)11060-1203(オイルポンプG/K)11060-1160(オイルドレーンプラグG/K)92065-011(058)(チェックバルブG/K(Φ10.5))92065-058(Oリング(エンジンカバー用))92055-025(チェックバルブG/K(Φ8.5))92065-023(オイルポンプワッシャー)92022-077(Oリング(20mm))670B2020(Oリング(ピストン・クランク用))92055-018(ポイントキャップG/K)14050-1479(LエンジンカバーG/K)11060-1400(RエンジンカバーG/K)11060-1475注文コード35764556品番GKK-001B
参考基準価格(税別)¥10,980販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。

主な適合純正品番
(シリンダーベースG/K)11060-1380
(シリンダーヘッドG/K)11004-047
(エヤーインレットG/K)16062-015
(エキゾーストパイプG/K)11060-1203
(オイルポンプG/K)11060-1160
(オイルドレーンプラグG/K)92065-011(058)
(チェックバルブG/K(Φ10.5))92065-058
(Oリング(エンジンカバー用))92055-025
(チェックバルブG/K(Φ8.5))92065-023
(オイルポンプワッシャー)92022-077
(Oリング(20mm))670B2020
(Oリング(ピストン・クランク用))92055-018
(ポイントキャップG/K)14050-1479
(LエンジンカバーG/K)11060-1400
(RエンジンカバーG/K)11060-1475
使用箇所
(シリンダーベースG/K)シリンダーヘッド
(シリンダーヘッドG/K)シリンダーヘッド
(エヤーインレットG/K)シリンダーヘッド
(エキゾーストパイプG/K)シリンダーヘッド
(オイルポンプG/K)オイルポンプ
(オイルドレーンプラグG/K)クランクケース
(チェックバルブG/K(Φ10.5))オイルポンプ
(Oリング)エンジンカバー
(チェックバルブG/K(Φ8.5))オイルポンプ
(オイルポンプワッシャー)オイルポンプ
(Oリング(20mm))エンジンカバー
(Oリング)NインジケーターS/W
(Oリング)ピストン・クランク
(ポイントキャップG/K)エンジンカバー
(LエンジンカバーG/K)エンジンカバー
(RエンジンカバーG/K)エンジンカバー
セット内容シリンダーベースG/K ×3、シリンダーヘッドG/K ×3、エヤーインレットG/K ×6、エキゾーストパイプG/K ×3、オイルポンプG/K ×1、オイルドレーンプラグG/K ×1、チェックバルブG/K(Φ10.5)×3、Oリング(エンジンカバー用)×1、チェックバルブG/K(Φ8.5)×3、オイルポンプワッシャー×5、Oリング(20mm)×1、Oリング(インジケーターS/W用)×1、Oリング(ピストン・クランク)×1、ポイントキャップG/K ×1、LエンジンカバーG/K ×1、RエンジンカバーG/K ×1メーカーカワサキ適合車種KH250('76~'79)、250SS('72~'75)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60540943
2020-06-02
用途: カブ70のエンジン組み立て
サービス業

15.インレットパイプG/Kx1がカブ50用のものでした、カブ70にはサイズが合いません。

9が参考にしています
対象商品 : 35764522
2020-01-15
用途: エンジンオーバーホール
製造業

ガスケット類が合いませ。1枚や2枚じゃなく、ほとんど合いません。全体的に大きい!

11が参考にしています
対象商品 : 60540943
2017-11-04
用途: エンジンオーバーホール

カブ90のシリンダーを組み込もうとこちらのガスケットキットを開封した所
Oリング14.5mmが不足している事に気づいた
ここで作業完全中断
ふざけてるのか?
お粗末な会社だな

18が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする