ガスケットキット

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合車種750SS('71〜'75) セット内容シリンダーベースG/K ×3、シリンダーヘッドG/K ×3、エヤーインレットG/K ×3、エキゾーストパイプG/K ×3、オイルポンプG/K ×1、オイルドレーンプラグG/K ×1、チェックバルブG/K(Φ10.5)×3、Oリング(エンジンカバー)×2、チェックバルブG/K(Φ8.5)×3、オイルポンプワッシャー×8、Oリング(20mm)×1、Oリング(NインジケーターS/W用)×1、Oリング(24mm)×1、コンタクトブレーカーカバーG/K ×1、LエンジンカバーG/K ×1、RエンジンカバーG/K ×1 主な適合純正品番(シリンダーベースG/K)11060-1495(シリンダーヘッドG/K)11004-049(エヤーインレットG/K)11060-1484(エキゾーストパイプG/K)11060-1496(オイルポンプG/K)11060-1160(オイルドレーンプラグG/K)92065-011(058)(チェックバルブG/K(Φ10.5))92065-058(Oリング(エンジンカバー))92055-025(チェックバルブG/K(Φ8.5))92065-023(オイルポンプワッシャー)92022-077(Oリング(20mm))670B2020(Oリング(24mm))670B3024(コンタクトブレーカーカバーG/K)11060-1479(LエンジンカバーG/K)11060-1400(RエンジンカバーG/K)11060-1476 注文コード35764583 品番GKK-004B
参考基準価格(税別)¥10,240 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は適合車種・セット内容・主な適合純正品番など15種類から選べます 他の種類を見る

ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。

主な適合純正品番
(シリンダーベースG/K)11060-1495
(シリンダーヘッドG/K)11004-049
(エヤーインレットG/K)11060-1484
(エキゾーストパイプG/K)11060-1496
(オイルポンプG/K)11060-1160
(オイルドレーンプラグG/K)92065-011(058)
(チェックバルブG/K(Φ10.5))92065-058
(Oリング(エンジンカバー))92055-025
(チェックバルブG/K(Φ8.5))92065-023
(オイルポンプワッシャー)92022-077
(Oリング(20mm))670B2020
(Oリング(24mm))670B3024
(コンタクトブレーカーカバーG/K)11060-1479
(LエンジンカバーG/K)11060-1400
(RエンジンカバーG/K)11060-1476
使用箇所
(シリンダーベースG/K)シリンダーヘッド
(シリンダーヘッドG/K)シリンダーヘッド
(エヤーインレットG/K)シリンダーヘッド
(エキゾーストパイプG/K)シリンダーヘッド
(オイルポンプG/K)オイルポンプ
(オイルドレーンプラグG/K)クランクケース
(チェックバルブG/K(Φ10.5))オイルポンプ
(Oリング)エンジンカバー
(チェックバルブG/K(Φ8.5))オイルポンプ
(オイルポンプワッシャー)オイルポンプ
(Oリング(20mm))エンジンカバー
(Oリング)NインジケーターS/W
(Oリング(24mm))ピストン・クランク
(コンタクトブレーカーカバーG/K)エンジンカバー
(LエンジンカバーG/K)エンジンカバー
(RエンジンカバーG/K)エンジンカバー
セット内容シリンダーベースG/K ×3、シリンダーヘッドG/K ×3、エヤーインレットG/K ×3、エキゾーストパイプG/K ×3、オイルポンプG/K ×1、オイルドレーンプラグG/K ×1、チェックバルブG/K(Φ10.5)×3、Oリング(エンジンカバー)×2、チェックバルブG/K(Φ8.5)×3、オイルポンプワッシャー×8、Oリング(20mm)×1、Oリング(NインジケーターS/W用)×1、Oリング(24mm)×1、コンタクトブレーカーカバーG/K ×1、LエンジンカバーG/K ×1、RエンジンカバーG/K ×1 メーカーカワサキ 適合車種750SS('71〜'75)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60540943
2020-06-02
用途:
カブ70のエンジン組み立て
サービス業

15.インレットパイプG/Kx1がカブ50用のものでした、カブ70にはサイズが合いません。

9人が参考にしています
対象商品:
35764522
2020-01-15
用途:
エンジンオーバーホール
製造業

ガスケット類が合いませ。1枚や2枚じゃなく、ほとんど合いません。全体的に大きい!

11人が参考にしています
対象商品:
60540943
2017-11-04
用途:
エンジンオーバーホール

カブ90のシリンダーを組み込もうとこちらのガスケットキットを開封した所
Oリング14.5mmが不足している事に気づいた
ここで作業完全中断
ふざけてるのか?
お粗末な会社だな

18人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする