レバーファイル

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 35765344 品番 フ-300NY
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

背見出し紙の裏面は機能的なファイリングを考えたデザイン。
背見出し紙の差し替えが自由に出来ます。
従来のレバーとじ具に比べ、とじ力が30%アップしたMZレバーとじ具を使っています。

サイズA4-S 幅(mm)238 高さ(mm)307 用途豊富なサイズ展開で、書類に合わせて選べるレバーファイル。 タイプタテ型 種類レバーファイル エコマーク認定認定 収納枚数100枚 背幅(mm)20 とじ厚(mm)10 材質(表紙)色厚板紙(古紙パルプ配合) 材質(とじ具)スチール エコマーク認定番号17 112 152
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-19
用途:
書類の整理に使用しています

表紙もとじ具もしっかりしていて書類抜けもなく重宝しています。
背幅がもう少し広いタイプもあるといいと思います。

2025-06-09
用途:
書類のファイルに使う
株式会社竹内精機製作所 様 (製造業)

パンチングせず簡単にファイルでき薄型で幅を取らないので書類及び図面の整理に大変助かっています。

2024-10-03
用途:
報告書綴り
製造業

このファイルを長年使い慣れていますが、最近はなかなか入手できません。ここでは本当に何でも手に入るのでとても助かっています。

対象商品:
08214044
2023-09-25
用途:
事務書類の区別処理に使用
製造業

色々有名メーカーの商品を使ってみましたが、とにかく使いやすさと長持ちする商品は
コクヨさんが優れていると思います。レバーのロックもかけやすく外しやすい。用紙もしっかり止められる。強く押しても金具が歪む事もないので安心です。表紙も厚みがあるので、収まりが良い。表紙の色も可愛い。
先日、もう少し厚みのないレバーフアイルが欲しかったがレバー付きでは難しい製作になるかと思い直したところでした

1人が参考にしています
対象商品:
35765344
2023-07-11
用途:
伝票の整理
卸売・小売業

メーカー違いで2度、同じ形状のを買いましたが、どちらもレバー部分が弱くて
すぐに折れ曲がってしまいました。このコクヨのファイルは、レバー部分が
しっかりしていて、何度使っても大丈夫でした。最初から、コクヨのレバー
ファイルにすればよかったと思います。

対象商品:
08214044
2022-06-02
用途:
書類整理
株式会社荒木石油店 様 (卸売・小売業)

ラインナップが豊富なので分別するのにもとても便利です。

対象商品:
08214044
2020-07-24
用途:
事務用

物がしっかりしていて、気に入っています。
もう少し入れば、いいなあといつも思っています。すぐ一杯になります。

対象商品:
08214044
2020-05-25
用途:
書類整頓
建設業・工事業

コクヨのレバーファイルは間違いない。
書類整頓に丁度良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする