4375 保存ファイルA4 キングジム 35770296 4375 保存ファイルA4 キングジム 35770296 4375 保存ファイルA4 キングジム 35770296 4375 保存ファイルA4 キングジム 35770296 4375 保存ファイルA4 キングジム 35770296

保存ファイルA4

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 35770296 品番 4375
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

書類の抜き差しがスムーズにできるパイプ式とじ具を採用した保存書類専用ファイルです。
とじ具を表紙から取り外すことができるので分別廃棄ができます。
樹脂製とじ具

サイズA4タテ グレー とじ厚(mm)50 背幅(mm)65 収納枚数500 背ラベル色 材質表紙:印刷ボード(再生紙)、綴じ具:樹脂(PP) 幅(mm)240 高さ(mm)307 タイプタテ型 エコマーク認定認定 穴数2穴 穴間隔(mm)80 開閉チューブファイル片開き グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 060 再生紙使用マーク適合
注意
※書類をとじての輸送には適しません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-13
用途:
契約書などのファイル
エイトナイン株式会社 様 (不動産業)

以前より継続して使わせていただいています。しっかりしていてたくさんファイル出来て助かります。

2025-06-19
用途:
仕事場で
株式会社山岸 様 (サービス業)

使いやすいです。そのまま保管するにも利用しやすく気に入りました。

2025-04-28
用途:
資料の整理・保管
サービス業

分厚いので大量の資料を一冊でファイリングしたいときに大変便利です。

対象商品:
00326822
2024-06-28
用途:
まとまった資料を一つのパイプファイルにする時に使用
建設業・工事業

ファイル 厚みはちょうど良い。 しかし、1度ファイルした資料は 順番が揃っており ほとんど差し替えすることがないので、 本来ならもっと簡単な 従来品で、差し込んで ピン留めするような 安価なものが欲しかった。

1人が参考にしています
対象商品:
05244802
2024-05-28
用途:
決算期に請求書等のファイルをしています。
株式会社ノックスコーポレーション 様 (建設業・工事業)

毎年このファイルと決めているので、
棚にも保存BOXにも収まり良く、保管しやすいです。

対象商品:
05244827
2023-03-04
用途:
会計上
新百合アカデミー 様 (教育・研究機関)

廉価、軽量、2穴、量を自在に変えられる、丈夫、重宝してる。

対象商品:
05244802
2020-04-14
用途:
書類の編綴
サービス業

保存書類の整理・編綴に使用しています。表紙の厚さと強度のバランスがこちらの求めていたものでしたので、何度もリピートさせて頂いております。

対象商品:
35770296
2019-04-05
用途:
書類保管用

沢山ファイルが要るので、安いから試しに買ってみましたが、やっぱり保存用だから強度も無さそう。保管には問題ないでしょうけど。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする