オーエッチ工業
オーエッチ工業の トラック輸送・運送用品
オーエッチ工業の ラッシングベルト
ラッシングベルト(ワンピースタイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35773141
品番
LBR604 OP10-30OP
参考基準価格(税別)
¥12,275
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
簡単な操作で確実な荷締作業ができます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ラッシングベルト トラックレール用 JIS認証品
モノタロウ
¥
4,498
¥
4,948
税込
端末仕様
ワンピース(トラックレール)
ベルト幅(mm)
50
ベルト厚(mm)
2.5
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
3
ベルト長さ(m)
4
使用荷重(kg)
300
破断荷重(kg)
1500
用途
荷締作業に
仕様
重荷重用
トラスコ品番
370-5641
質量(kg)
1.8
色
ブルー
バックル
ラチェットバックル
材質(ベルト)
ポリエステル