M4001-HN-41 ホイルナット袋ナット ノーブランド 35773315

ホイルナット袋ナット

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(16個) 注文コード35773315 品番M4001-HN-41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,080
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

ホイールハブボルトに取り付け、締め付けるナットです。

表面処理クロームメッキ 材質スチール 全長(mm)29 ピッチ1.5 対辺(mm)21 適合車種ミツビシ ねじ径(mm)12 純正品番MB057635、MB057636
注意
※ナットの締め付けは規定トルクで締め付けます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35773342
2016-11-18
用途:
機械のメンテナンス時
不動産業

品質的に問題ないレベルです。ありがとうございました。

対象商品:
09919183
2015-10-20
用途:
アルミホイール取り付け

低価格にもかかわらず表面仕上げがきれいで、頭頂部が丸いので見栄えがします。
二セット目の購入ですが、耐久性は特に問題は無いようです。

対象商品:
09919201
2016-05-23
用途:
日常使い

普通に使えてちょうど良いです。

対象商品:
35773342
2015-12-28
用途:
パーツ交換
不動産業

以前のは山が潰れてきたので購入しました。
見た目も品物もしっかりしていますので納得の買い物でした。

対象商品:
09919201
2015-10-21
用途:
タイヤ交換

価格の割にメッキの仕上がりも良い

対象商品:
09919201
2015-05-08
用途:
ホイールナットのドレスアップ

軽トラックのホイールナットを貫通タイプから袋タイプにして、見た目が良くなりました。ただ、購入時にボルトの長さが?mmまで、ナットに入るのか不安だった。

対象商品:
09919201
2014-09-29
用途:
純正ホイルナットがくすんできたので交換

純正ホイルナットがくすんできて見た目が悪くなってきたので交換した。

純正品と変わりないため取り付けても違和感がなく気に入っている。あとはメッキの耐久力の問題だけである。

対象商品:
09919183
2015-03-20
用途:
自家用車で使用
医療・福祉・介護関連業

価格も手頃で満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする