アーガス
DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)24V
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
35774812
品番
AS300 24V
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
パーソナル無線機、アマチュア無線機、業務用無線機、カーステレオ、カーコンポ等の電源として、AC100Vが使用できる電源です。
仕様
Rohs対応製品、ACC付、ファン付
質量(kg)
1.6
電圧(V)
24
最大出力(W)
300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
123×232×61(リアパネル端子(D)23mmを含まず)
定格出力(W)
280