ミドリ安全
ミドリ安全の 静電靴
静電気帯電防止靴 RT920
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
35775205
品番
RT920静電
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ(cm)
24
足幅
3E
標準質量(g/片足)
550
機能
静電気帯電防止、クッション性、耐滑性、かかと衝撃吸収、耐熱
トラスコ品番
324-3346
形状
ミドルカット
質量(g)
980
種類
静電安全靴
材質(アッパー)
牛クロム革(ソフト型押し)
材質(ソール)
ラバー(2層)
JIS規格
JIS T8101 革製 S種E・F合格、T8103 AS-P 合格
材質(先芯)
ワイド樹脂
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴