静電気帯電防止靴 RT920

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 35775241 品番 RT920静電
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ブラック サイズ(cm)26 足幅3E 標準質量(g/片足)550 機能静電気帯電防止、クッション性、耐滑性、かかと衝撃吸収、耐熱 トラスコ品番324-3389 形状ミドルカット 質量(kg)1 種類静電安全靴 材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し) 材質(ソール)ラバー(2層) JIS規格JIS T8101 革製 S種E・F合格、T8103 AS-P 合格 材質(先芯)ワイド樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:457

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/635/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする