曜日別特売
A-19-B2 鋼製ベアリング A TYPE2 トックベアリング(TOK) 35778495

A-19-B2 鋼製ベアリング A TYPE2 トックベアリング(TOK) 35778495
A-19-B2 鋼製ベアリング A TYPE2 トックベアリング(TOK) 35778495
A-19-B2 鋼製ベアリング A TYPE2 トックベアリング(TOK) 35778495

鋼製ベアリング A TYPE2

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法D(mm)19(±0.1)
寸法W(mm)6
寸法L(mm)8(±0.5)
寸法C(mm)2(±0.4)
内容量1個注文コード35778495品番A-19-B2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
寸法C(mm)2(±0.4)寸法D(mm)19(±0.1)寸法L(mm)8(±0.5)寸法W(mm)6ねじ寸法M6×1外径(Φmm)19幅(mm)6許容荷重(N[kgf])490[50](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35778495
2021-09-10
用途: 装置の補修工事に使用。
サービス業

価格と性能に満足している、ネジ式(M6)もベスト。軽量カムフォロアーとしては十分。

対象商品 : 35778486
2017-12-16
用途: スライド棚の軸受けを交換
その他業種

エンプラ製(外輪)の軸受けが破損したので本品に交換しました。金属の外輪のため音が出るかと思いましたが、今までと変わりありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする