※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) ねじの呼びM8 注文コード35780001 品番8×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など105種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM8 材質SCM 長さ(mm)30 ねじピッチ(mm)1.25 種別半ねじ ねじ長さ(mm)22 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35780001 8×30 42044712 8×30 強度区分10.9 六角ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱) 大阪魂 強度区分10.9 六角ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱) 大阪魂 1箱(100個) 4,198 税込4,618 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35780692
2022-11-24
用途:
仕事でプラントのメンテナンスに使用

半ネジの長ボルトは近くのホームセンターでは売っていないので、こちらで何度か購入しています。振動・高熱の過酷な箇所で使用していますが、今までに不具合が起こることはありませんでした。10.9でも十分な強度があると思います。

対象商品:
35780674
2021-09-21
用途:
機械組み立て

ボルトの酸化皮膜、ネジ山精度ともに問題なしでさすが国産メーカーです。

対象商品:
35780351
2019-04-23
用途:
機械部品
製造業

特に問題なく使用出来ました。安価で購入出来るので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
35780692
2019-07-22
用途:
金型取付け用

商品は問題ないのですが、
注文時期が悪かったのか納期がかかりすぎて不満でした。

対象商品:
35780613
2014-08-28
用途:
建設機械メンテ

品質、単価とも申し分ないが、納期の短縮がなければ継続購入には難あり。

2人が参考にしています
対象商品:
35780202
2017-03-09
用途:
工場の棚の連結
富本鈑金株式会社 様

物は、10.9で安くていいんだが、納期に日にちがかかり、作業が進まなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3667:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする