※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) ねじの呼びM16 注文コード35782415 品番16×100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など121種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM16 材質SCM 長さ(mm)100 ねじピッチ(mm)2 ねじ長さ(mm)38 種別半ねじ 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35782415 16×100 42238734 16×100 強度区分12.9 六角ボルト(黒色酸化皮膜) 大阪魂 強度区分12.9 六角ボルト(黒色酸化皮膜) 大阪魂 1個 449
欠品中
税込494
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35781505
2022-11-30
用途:
機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

商品には問題は無いが、モノタロウ自体にはガッカリです。
まず発送が遅れるなら、前もって連絡すべき、1日でも遅れるならキャンセル対応出来るようにすべきです。

2021-12-02
用途:
機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

たまにネジが潰れていたり、輸送時に外箱の中でバラけてたりするので注意してもらいたいです

対象商品:
35782537
2017-03-04
用途:
機械のメンテナンス。
農・林・水産業

機械に特質上一度締め付けたボルトを、外した後交換しなくてはいけないので、一本の価格が安いのが助かります。

対象商品:
35781496
2016-01-13
用途:
スノーブロワーの安全ボルトに使用
ファーム澤木 様 (農・林・水産業)

丈夫で長持ちします。

対象商品:
35782257
2014-11-06
用途:
建設機械メンテ

単価品質とも満足であるが、是非とも納期の短縮をお願いしたい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3470:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする