曜日別特売
CDQ2B100-50+50DCMZ-M9B-XC10 CD Series(CDQ2B100-50+50DCMZ) SMC 35786528

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQ2B100-50+50DCMZ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
注文コード
35786528
品番
CDQ2B100-50+50DCMZ-M9B-XC10
参考基準価格(税別)¥85,090販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
チューブ内径(Φmm)
100
ストロークS2(mm)
50
ストロークS1(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする