SH-657 18-8 ひしゃく共柄タイプ(浅型) SUGICO(スギコ) 35787035

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 ひしゃく共柄タイプ(浅型)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
柄長さ(mm)1000
容量(L)約1.2
内容量1個注文コード35787035品番SH-657
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

1.2L~3.5Lと4サイズでしかも取手の長さが3サイズと用途に合わせて選べます。

材質ステンレス18-8(SUS304)容量(L)約1.2柄長さ(mm)1000内寸法(Φ×Hmm)Φ150×75使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35787123
2016-08-23
用途: 原料の移し替え
製造業

返品不可となっていますが、溶接不良がありました。残念です。

MonotaROからの回答

追加溶接加工を施して頂いたとのことで、ご迷惑をお掛けし申し訳ございませんでした。
メーカーへ確認させて頂きましたところ、
加工後の商品につきましては、返品対応はできかねとのことでございますが、今後このようなことがないよう十分気をつけて参ります。
今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品 : 35787096
2014-02-04
用途: 製品の充填・釜洗浄の際に使用

オールステンレスなので錆る事が無く、またとても軽量で使用しやすい柄杓です。通常の柄杓ですと、使用時に柄の部分から折れてしまう事が多々有ったのですが、この柄杓は一体型なのでとても丈夫で長期間の使用が可能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする