※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 ひしゃく共柄タイプ(浅型)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35787105 品番 SH-659-300
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

1.2L〜3.5Lと4サイズでしかも取手の長さが3サイズと用途に合わせて選べます。

材質ステンレス18-8(SUS304) 容量(L)約2.3 柄長さ(mm)300 内寸法(Φ×Hmm)Φ210×100 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35787123
2016-08-23
用途:
原料の移し替え
製造業

返品不可となっていますが、溶接不良がありました。残念です。

MonotaROからの回答

追加溶接加工を施して頂いたとのことで、ご迷惑をお掛けし申し訳ございませんでした。
メーカーへ確認させて頂きましたところ、
加工後の商品につきましては、返品対応はできかねとのことでございますが、今後このようなことがないよう十分気をつけて参ります。
今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品:
35787096
2014-02-04
用途:
製品の充填・釜洗浄の際に使用

オールステンレスなので錆る事が無く、またとても軽量で使用しやすい柄杓です。通常の柄杓ですと、使用時に柄の部分から折れてしまう事が多々有ったのですが、この柄杓は一体型なのでとても丈夫で長期間の使用が可能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする