※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 ひしゃく口付 (木柄別売)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35787184 品番 SH-656M
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

注ぐ時に、便利な口付きです。

容量(L)約3.7 寸法(Φ×高さH)(mm)246×105 用途原料の移動 材質ステンレス18-8(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
※木柄は別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35787175
2018-07-24
用途:
薬剤の汲み出し

ひしゃくの部分が樹脂でできているものを長く使用していましたが、薬剤の温度による変形がすすみ 今回18-8の材質にしました。重量が心配でしたが使用してみるとそれほど苦にならないと、現場からは良い反応がありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
木柄の長さは?
回答:
木柄は別売の商品となり、長さは5種類ございます。
1人が参考にしています
2011-10-31

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする