SH-656 18-8 ひしゃく 丸底(木柄別売) SUGICO(スギコ) 35787227 SH-656 18-8 ひしゃく 丸底(木柄別売) SUGICO(スギコ) 35787227 SH-656 18-8 ひしゃく 丸底(木柄別売) SUGICO(スギコ) 35787227

18-8 ひしゃく 丸底(木柄別売)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35787227 品番 SH-656
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

すべりにくい木柄が取り付けられます。又、別売りの木柄サイズは30cm〜120cmまでの5サイズより選べます。

容量(L)約3.7 口径(Φmm)246 深さ(mm)105 用途原料の移動 材質ステンレス18-8(SUS304) 内寸法(Φ×Hmm)Φ240×105 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※木柄は別売りです

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35787202
2020-09-08
用途:
水質検査に用いるサンプルの採取
その他業種

本体と柄が別売りになっているので、用途に応じて柄の長さを自分で選べるのはいいと思いますが、こちらで販売していた柄の長さ(最大120センチ)では足りなかったので、近くのホームセンターで150センチのものを調達しました。もっと長い柄の販売があれば非常に助かりますが、輸送上の問題があるのかもしれませんね。

2人が参考にしています
対象商品:
35787202
2020-08-04
用途:
汁取り用
有限会社丸雄更科 様 (飲食業)

サイズもぴったり、使い勝手も良く、問題なく使用しています。

対象商品:
35787202
2019-04-08
用途:
メンテナンス等

想像どおりのちょうど良い大きさで、満足しています。

対象商品:
35787202
2014-06-12
用途:
接着剤を混ぜる
株式会社千代田セールズ社 様

長さがちょうどいい

1人が参考にしています
対象商品:
35787211
2016-03-15
用途:
廃油汲み取り

約1年半屋外で使用しているが、劣化等見当たらず重量・耐久性も問題なし。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする