SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
SUGICO(スギコ)の ひしゃく
18-8 ひしゃく 平底(木柄別売)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35787254
品番
SH-645
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
すべりにくい木柄が取り付けられます。又、木柄サイズは30cm〜120cmまでの5サイズが適合します。
容量(L)
約3
口径(Φmm)
205
深さ(mm)
140
底径(Φmm)
130
用途
原料の移動
材質
ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※木柄は別売りです。
※本体と木柄を固定するビスは付属しませんので、恐れ入りますがお客様でご用意お願い致します。