※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 ひしゃく用木柄

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35787315 品番 90cm
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

杓子専用の木柄です。SH-600シリーズのひしゃくに適合します。

全長(cm)90 用途原料の移動
注意
※ひしゃくは付属しておりません。
※本体と木柄を固定するビスは付属しませんので、恐れ入りますがお客様でご用意お願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,250 / 税込 ¥1,375
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-31
用途:
溜池より貯水桶へ汲み上げ・灌水
農・林・水産業

ステンレス柄杓用に再三利用しています。
長さ・太さ共に扱い易く重宝しています。

対象商品:
35787297
2020-08-04
用途:
汁取り用のひしゃくの取手
有限会社丸雄更科 様 (飲食業)

ひしゃくにきちんとはまり、留め具も付いていて使い勝手も良く、問題なく使用しております。

対象商品:
35787272
2016-03-15
用途:
廃油の汲み取り

1年半屋外で使用しているが全く問題なし。

対象商品:
35787281
2012-05-16
用途:
原料の掻き出し作業用

18−8ひしゃく用との事ですが、差し込んだ所ブカブカでした。とりあえず布を巻いて圧入しましたが、すぐにダメになりそうなので何か詰め物を探さないと・・・。○○用と謳っているならばキチンと使える物を販売して欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする