※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMH-215 18-8 もろみひしゃく(丸棒) SUGICO(スギコ) 35787333 SMH-215 18-8 もろみひしゃく(丸棒) SUGICO(スギコ) 35787333

18-8 もろみひしゃく(丸棒)

(2件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35787333 品番 SMH-215
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

取手の長い醸造用杓子です。

容量(mL)270 寸法D(mm)1400 寸法C(mm)76 寸法B(Φmm)67 寸法A(Φmm)78 用途原料の移動 材質ステンレス18-8(SUS304) タイプ丸棒 柄径(Φmm)8 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35787351
2025-02-09
用途:
大きな容器からのサンプルの採取
製造業

ちょうど良い長さで、底からのサンプルを採取することができた。サンプルの粘度がやや高めではあったが、問題なく使用できた。

対象商品:
35787351
2013-11-27
用途:
攪拌槽より製品チェック用に取る為

使い勝手は良い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする